text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Frez HSS-E-PM TiAlN-Top M8


Numer artykułu 2Q607432
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 21
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 21
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 10
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-PM
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Red
Kwadrat klucza (mm) 8
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E334
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q607432
EAN 7320760884454
UBB 500712741098
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr E334M8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.