text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Frez czołowo-walcowe do fazowania S740 SC Aluminium-Titanium-Nitride 6.0mm


Numero articolo 8C023823
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Confezionato per 1

Specifiche

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 16
Liczba zębów 2
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 6
Marka Dormer
Kod towaru 8207701000
Type 90°Chamfering End Mill

Numeri di articolo

Numero articolo 8C023823
EAN 7320760684474
UBB 500629637694
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  S7406.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.