Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0X756171
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M8x1.25mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X756171
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
96
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
96
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.3
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E650
Type
5978347; 86017232
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X756171
EAN
7320760127582
UBB
500629644039
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E650M8