text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M6x1.00mm


Numer artykułu 2B134115
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 84
Średnica wału (mm) 6.3
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 6
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E650
Type Combination Drill Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2B134115
EAN 7320760127575
UBB 500629643874
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E650M6
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.