text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M5x0.80mm


Numer artykułu 1A923764
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 69
Średnica wału (mm) 5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E650
Type Combination Drill Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1A923764
EAN 7320760127568
UBB 500629643619
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E650M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.