Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
8D932886
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M4x0.70mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8D932886
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
4
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
0.7
Rozmiar gwintu
4
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.15
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E650
Type
Combination Drill Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8D932886
EAN
7320760127551
UBB
500629643460
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E650M4