Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0G051779
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M3x0.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0G051779
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
56
Średnica wału (mm)
3.15
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
0.5
Rozmiar gwintu
3
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E650
Type
Combination Drill Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E650M3