text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M16x2.00


Numer artykułu 8A907178
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 134
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 32
Całkowita długość (mm) 134
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 32
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 10
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E650
Type Combination Drill Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E650M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.