Gwintowniki ręczne
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
Gwintowanie
Gwintowniki ręczne
0H955824
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporised M12x1.75
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0H955824
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
113
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
29
Całkowita długość (mm)
113
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
29
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Liczba ostrzy tnących
2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7.1
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
E650
Type
5978308; 86017225
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E650M12