text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.00mm


Numéro d'article 0I315142
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Całkowita długość (mm) 100
Średnica wiertła (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 66
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A110
Type Long Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I315142
EAN 7320760011027
UBB 500630858107
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1103.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.