text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tarcza listkowa Tyrolit 668697 178 x 22,2 ZA60 K 60


Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numer artykułu T6151.178.060
Średnica 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Średnica 178
Typ Dysk
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Rodzaj cząstek Korund cyrkonowy
Granulacja zgodna z CAMI 60
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 197
Kod towaru 68051000
O (max.) 28A
Type Flap Disc

Opis

Tarcza listkowa PREMIUM 2w1 to doskonałe, wszechstronne narzędzie o wysokiej wydajności do szlifowania stali i stali nierdzewnej. Tarcza ta została specjalnie zaprojektowana do szybkiego i łatwego szlifowania spoin spawalniczych. Bez względu na rodzaj obrabianej powierzchni lub krawędzi, możesz być pewien nieskazitelnego wykończenia. Ponadto, czystość chemiczna tarczy gwarantuje, że nie wystąpi korozja, co czyni ją idealną do wszystkich potrzeb związanych ze stalą nierdzewną. Wykonaj pracę szybciej i lepiej dzięki tarczy listkowej PREMIUM 2w1.

Numery artykułów

Numer artykułu T6151.178.060
EAN 9003176686970
UBB 500504532788
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 668697
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.