Nedtrain Oud
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
Nity
Nity
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Stal nierdzewna A4 4X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
8 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Wymiary
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (maks.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4620
DIN
661/302
ISO
1051
Numery artykułów
Numer artykułu
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie