Wiertarko-wkrętarki
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarki udarowe
0Z930287
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
Diamond wet/dry core drill ETN 162/3 concrete: 12–162 / masonry: 12–202 mm EIBENSTOCK
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Z930287
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
6.7
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm)
162
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm)
202
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 510
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
6.7
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm)
162
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm)
202
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0 - 510
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0 - 1150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min)
0 - 2500
Marka
Eibenstock
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z930287
EAN
4026851012883
UBB
500573945093
UNSPSC
27112703
Artykuł producenta nr
4000897041