text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Premium dm 230 mm bore 22.23 mm tiles 10 mm TYROLIT


Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje m

Numer artykułu 0Q585951
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do ceramiki Tak
Tarcza diamentowa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do ceramiki Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Wysokość segmentu (mm) 10
Marka Tyrolit

Opis

Tarcza do cięcia stali PREMIUM gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie dowolnych elementów na maszynach stacjonarnych - niezależnie od ich średnicy. Produkt ten jest przeznaczony do obróbki szerokiej gamy gatunków stali i doskonale nadaje się do stacjonarnego szlifowania elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych i profili. Produkt ten gwarantuje maksymalny czas pracy w pozycji stojącej i wyjątkową łatwość cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit i szorstkich powierzchni bocznych tarczy tnącej. Zmniejsza to tarcie boczne, a zmatowienie obrabianego przedmiotu należy już do przeszłości.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 639635
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.