text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MTT dm 150 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA


Numer artykułu 1R854184
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 150
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 150
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Wysokość segmentu (mm) 10
Marka Samedia
O (max.) MASTER MTT
Type 310046

Numery artykułów

Numer artykułu 1R854184
EAN 3475181101049
UBB 500581188579
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 4000844278
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.