Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3J634325
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
Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 25.4 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3J634325
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Średnica tarczy (mm)
400
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Średnica tarczy (mm)
400
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych
Tak
Nadaje się do dachówek
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Wysokość segmentu (mm)
11
Marka
Samedia
O (max.)
MASTER MST
Type
310374
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3J634325
EAN
3475181105566
UBB
500581764676
UNSPSC
31191602
Artykuł producenta nr
4000844275