text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Numer artykułu 8J281442
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 400
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.2
Średnica tarczy (mm) 400
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Wysokość segmentu (mm) 11
Marka Samedia
O (max.) MASTER MST
Type 310373

Numery artykułów

Numer artykułu 8J281442
EAN 3475181105559
UBB 500583481733
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 4000844274
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.