text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Numer artykułu 5W657135
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Wysokość segmentu (mm) 11
Marka Samedia
O (max.) MASTER MST
Type 310369

Numery artykułów

Numer artykułu 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 4000844270
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.