text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Extreme Ceramic Turbo dm 200 mm bore 25.4 mm 1.4 mm 10 mm NORTON CLIPPER


Numer artykułu 4K194910
Zastosowanie Ciąć
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Szerokość segmentu (mm) 1.4
Wysokość segmentu (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Szerokość segmentu (mm) 1.4
Wysokość segmentu (mm) 10
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Norton clipper
O (max.) PRO 4X4 EXPLORER

Numery artykułów

Numer artykułu 4K194910
EAN 5450248345756
UBB 500582093679
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 70184625427
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.