text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Diamond cutting disc DCU Premium dm 115 mm bore 22.23 mm construction, universal


Zastosowanie: Do obróbki betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, kamienia naturalnego, cegieł glinianych, muru i twardych materiałów Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych do Ø 230 mm i do wszystkich popularnych przecinarek od Ø 300 mm (również do cięcia na mokro).Vorteile: Doskonała wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się sy

Numer artykułu 2R659251
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Wysokość segmentu (mm) 10
Marka Tyrolit

Opis

Zastosowanie: Do obróbki betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, kamienia naturalnego, cegieł glinianych, muru i twardych materiałów Nadaje się do wszystkich popularnych szlifierek kątowych do Ø 230 mm i do wszystkich popularnych przecinarek od Ø 300 mm (również do cięcia na mokro).Vorteile: Doskonała wydajność cięcia dzięki samoostrzącemu się systemowi wysokiej jakości, skoncentrowanych ziaren diamentowych w zoptymalizowanym spoiwieU-cuts zapewniają najlepszy efekt chłodzenia i idealny transport wiórów. Maksymalna wydajność dzięki maksymalnej zdolności cięcia i najdłuższej żywotnościWytrzymałe, wysokiej jakości stalowe rdzenie zapewniają stabilność i zauważalnie płynną pracę.

Numery artykułów

Numer artykułu 2R659251
EAN 9003173018910
UBB 500719668294
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 34430790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.