text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc Classic Ceramic dm 200 mm bore 30 / 25.4 mm 1.7 mm 7 mm NORTON CLIPPER


Numer artykułu 0Y968578
Zastosowanie Ciąć
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Szerokość segmentu (mm) 1.7
Wysokość segmentu (mm) 7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Średnica tarczy (mm) 200
Odpowiedni do pracy na mokro Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Szerokość segmentu (mm) 1.7
Wysokość segmentu (mm) 7
Odpowiednie do pracy na sucho Tak
Marka Norton clipper
O (max.) PRO 4X4 EXPLORER

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y968578
EAN 5450248353355
UBB 500573921151
UNSPSC 31191602
Artykuł producenta nr 70184626829
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.