text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK


Numer artykułu 4V873525
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 3000
Masa maszyny (kg) 35
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 352
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 352
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 230 - 230
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 3000
Masa maszyny (kg) 35
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 352
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 352
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 230 - 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 500 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min) 1030 - 1030
Marka Eibenstock
Kod towaru 84649000

Numery artykułów

Numer artykułu 4V873525
EAN 4026851012951
UBB 500582256524
UNSPSC 27112703
Artykuł producenta nr 4000897047
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.