text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK


Numer artykułu 4Y798985
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 20.7
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 202
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 202
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 510
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 20.7
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 202
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 202
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 510
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min) 0 - 2500

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y798985
EAN 4026851012937
UBB 500582294723
UNSPSC 27112703
Artykuł producenta nr 4000897046
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.