text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Tyrolit 467443 C3 115X2X22,23


Firma TYROLIT oferuje tarcze diamentowe do cięcia na sucho spawane laserowo lub bezpośrednio spiekane, spełniające najwyższe wymagania jakościowe i standardy bezpieczeństwa. Tarczami TYROLIT można obrabiać liczne standardowe materiały, takie jak twardy kamień, beton lub asfalt, także sztuczne tworzywa, włókno szklane czy szkło zbrojone. Innowacyjne produkty, takie jak supercienkie i ciche tarcze do cięcia na sucho wskazują na ciągły rozwój i optymalizację tarcz diamentowych do cięcia na sucho.

Numer artykułu T6024.115.222
Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 2
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Marka Tyrolit
O (max.) C3
Type Diamond Cutting Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu T6024.115.222
EAN 9003174674436
UBB 500504566448
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 467443
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.