text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 50g 125 x 22,23 x 4,5 mm


Numer artykułu 6V578234
Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 4.5
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Grubość (mm) 4.5
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Tak
Wysokość segmentu (mm) 4.5
Marka Bosch
Type Diamond Plate Grinding Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu 6V578234
EAN 3165140578844
UBB 500648747748
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608602553
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.