text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 450 x 25,4 x 12 mm


Numer artykułu 9R953064
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Tak
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 12
Średnica tarczy (mm) 450
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Tak
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 12
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 9R953064
EAN 3165140739757
UBB 500648924958
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608603643
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.