text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 350 x 20+25,40 x 3 x 10 mm


Numer artykułu 0S086404
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 10
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 10
Średnica tarczy (mm) 350
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 20
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 10
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 0S086404
EAN 3165140580939
UBB 500648460201
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608602587
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.