text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 300 x 22,23 x 2,8 x 15mm


Numer artykułu 0V310223
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 15
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 15
Średnica tarczy (mm) 300
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Tak
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 15
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 0V310223
EAN 3165140581622
UBB 500648465416
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608602656
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.