text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm


Numer artykułu 8Y315471
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 10
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 10
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Nadaje się do betonu zbrojonego Tak
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 10
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y315471
EAN 3165140665841
UBB 500648848314
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608603243
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.