text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamentowa tarcza tnąca Bosch 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm


Numer artykułu 3F944887
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 7
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 7
Średnica tarczy (mm) 125
Odpowiedni do pracy na mokro Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Tak
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Koło bębna Nie
Wysokość segmentu (mm) 7
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Marka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 3F944887
EAN 3165140665742
UBB 500648577384
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608603232
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.