text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Wiertarko-wkrętarka DCD777M2T-QW

Numer artykułu 0K220940
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 67
Wysokość 198
Długość (mm) 192
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 67
Wysokość 198
Długość (mm) 192
Pojemność baterii (Ah) 4
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 65
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 25 - 65
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1750
Liczba dołączonych baterii 2

Numery artykułów

Numer artykułu 0K220940
EAN 5035048695685
UBB 500702758755
UNSPSC 00000000
Artykuł producenta nr DCD777M2T-QW
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.