text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Kotwy śrubowe łeb stożkowy płaski, typu TAPC Stal Perma-Seal 6,3X32MM

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 32 mm
Marka Dewalt
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Perma-Seal
Typ nr. TAPC
Waga na sztukę (g) 6
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN.
  • tfix = Grubość armatury.

Wymiary

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Nr wgłębienia krzyżowego 3
Nrec 0.5
tfix 7

Opis

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Numery artykułów

Numer artykułu 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr DWT1410100

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.