text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

DeWalt Kotwy śrubowe łeb stożkowy płaski, typu TAPC Stal Perma-Seal

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Numer artykułu
Marka Dewalt
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Perma-Seal
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN.
  • tfix = Grubość armatury.

Specyfikacje

Marka Dewalt
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Perma-Seal
Info
  • do = Znamionowa średnica końcówki wiertła.
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN.
  • tfix = Grubość armatury.

Opis

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.