text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Desk lamp metal/plastic white max. height 380 mm with table clamp with LED


Numer artykułu 7L331967
Metoda montażu Mocowanie
Klasa ochrony II
Szerokość 208
Uchwyt lampy Nic
Kolor obudowy Biały
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Mocowanie
Klasa ochrony II
Szerokość 208
Uchwyt lampy Nic
Kolor obudowy Biały
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Nie
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Typ urządzenia sterującego Nie wymagane
Możliwość regulacji Tak
Z wyłącznikiem Tak
Możliwość gięcia Tak
Długość (mm) 446
Wysokość/głębokość (mm) 63
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej Oprawa biurkowa
Proporcje bezpośrednie/pośrednie sterowane oddzielnie Nie
Podłączenie elektryczne z systemem złączy Nie
Materiałowa pokrywa Bez osłony
Napięcie znamionowe (V) 220-240
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Z przekładnią sterującą Nie
Odpowiedni do miejsca pracy zgodnie z normą EN 12464-1 Nie
Temperatura barwowa (K) 6500-6500
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 860
Kolor światła Biały
Stały strumień świetlny (CLO) Nie
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 10000
Ściemnianie 0-10 V Nie
Ściemnianie 1-10 V Nie
Ściemnianie DALI Nie
Ściemnianie DMX Nie
Potencjometr ściemniania (zintegrowany) Nie
Ściemnianie LineSwitch Nie
Własny system ściemniania producenta Nie
Modulacja napięcia sieciowego ściemniania Nie
Odcięcie fazy ściemniania Nie
Włączanie fazy ściemniania Nie
Ściemnianie programowalne Nie
Ściemnianie RF Nie
Ściemnianie z redukcją fali sinusoidalnej Nie
Ściemnianie dotykowe i przyciemnianie Nie
Ściemnianie Zigbee Nie
Przyciemnianie za pomocą przycisku Nie
Brak funkcji przyciemniania Nie
Dystrybutor światła Reflektor
Ściemnianie DSI Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Regulowana temperatura barwowa No
Regulowany strumień świetlny No
Regulowany kąt wiązki światła No
Wymienny układ sterowania Nie
Regulowana wysokość Tak
Marka Fabory approved vendor
Kod towaru 94052099

Numery artykułów

Numer artykułu 7L331967
EAN 4002390055291
UBB 500583155295
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8203502
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.