text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED


Numer artykułu 3Z252111
Metoda montażu Stojak (podstawa)
Klasa ochrony II
Szerokość 106
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Stojak (podstawa)
Klasa ochrony II
Szerokość 106
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Z gniazdkiem elektrycznym Nie
Możliwość regulacji Tak
Z wyłącznikiem Tak
Możliwość gięcia Tak
Długość (mm) 165
Wysokość/głębokość (mm) 375
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy Tak
Materiałowa pokrywa Bez osłony
Napięcie znamionowe (V) 220 - 240
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 3000 - 6500
Maks. moc systemu (W) 6
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 616
Kolor światła Biały
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 50000
Brak funkcji przyciemniania Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Wymienny układ sterowania Nie
Regulowana wysokość Tak
Marka Fabory approved vendor

Numery artykułów

Numer artykułu 3Z252111
EAN 4002390079129
UBB 500581966636
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 8201790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.