Oświetlenie warsztatowe
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
Oświetlenie
Oświetlenie warsztatowe
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3W334354
Metoda montażu
Mocowanie
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Ze ściemniaczem
Tak
Możliwość regulacji
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Wysokość/głębokość (mm)
820
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Metoda montażu
Mocowanie
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Ze ściemniaczem
Tak
Możliwość regulacji
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Wysokość/głębokość (mm)
820
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej
Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Materiałowa pokrywa
Bez osłony
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
1
Z przekładnią sterującą
Nie
Temperatura barwowa (K)
5000 - 5000
Maks. moc systemu (W)
12000
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
650
Kolor światła
Biały
Dostępna obsługa IFTTT
Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
50000
Brak funkcji przyciemniania
Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilność z Google Assistant
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulowana temperatura barwowa
No
Regulowany strumień świetlny
No
Regulowany kąt wiązki światła
No
Wymienny układ sterowania
Nie
Regulowana wysokość
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Artykuł producenta nr
9000483602