text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp LED Multiflex ABS, iron, PS white/silver H 600 mm STYRO


Numer artykułu 4R713114
Metoda montażu Mocowanie
Kolor obudowy Biały
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Możliwość regulacji Tak
Możliwość gięcia Tak
Wysokość/głębokość (mm) 600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Mocowanie
Kolor obudowy Biały
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Możliwość regulacji Tak
Możliwość gięcia Tak
Wysokość/głębokość (mm) 600
Obudowa materiałowa Inny
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy Tak
Materiałowa pokrywa Bez osłony
Napięcie znamionowe (V) 100 - 240
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 3100 - 3100
Maks. moc systemu (W) 9000
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 550
Kolor światła Biały
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 20000
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Regulowana temperatura barwowa No
Regulowany strumień świetlny No
Regulowany kąt wiązki światła No
Wymienny układ sterowania Nie
Regulowana wysokość Tak
Marka Styro

Numery artykułów

Numer artykułu 4R713114
EAN 7612176082860
UBB 500582218912
UNSPSC 39111510
Artykuł producenta nr 9000483601
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.