text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA


Numer artykułu 8I771203
Metoda montażu Stojak (podstawa)
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Możliwość regulacji Tak
Możliwość gięcia Tak
Wysokość/głębokość (mm) 420
Pakowane po 1

Specyfikacje

Metoda montażu Stojak (podstawa)
Kolor obudowy Czarny
Typ napięcia AC
Ze ściemniaczem Tak
Możliwość regulacji Tak
Możliwość gięcia Tak
Wysokość/głębokość (mm) 420
Obudowa materiałowa Aluminium
Typ lampy Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy Tak
Materiałowa pokrywa Bez osłony
Napięcie znamionowe (V) 100 - 240
Ze źródłem światła Tak
Odpowiednia liczba lamp 1
Z przekładnią sterującą Nie
Temperatura barwowa (K) 4500 - 4500
Maks. moc systemu (W) 9000
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm) 500
Kolor światła Biały
Dostępna obsługa IFTTT Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h) 30000
Brak funkcji przyciemniania Nie
Kompatybilność z Apple HomeKit Nie
Kompatybilność z Google Assistant Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Regulowana temperatura barwowa No
Regulowany strumień świetlny No
Regulowany kąt wiązki światła No
Wymienny układ sterowania Nie
Regulowana wysokość Tak
Marka Hansa

Numery artykułów

Numer artykułu 8I771203
EAN 7612176083638
UBB 500583490726
UNSPSC 39111510
Artykuł producenta nr 9000483058
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.