Oświetlenie warsztatowe
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
Oświetlenie
Oświetlenie warsztatowe
3U112150
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
Desk lamp black alum./plastic height 720 mm with table clamp with LED
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3U112150
Metoda montażu
Mocowanie
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Możliwość regulacji
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Wysokość/głębokość (mm)
720
Obudowa materiałowa
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Metoda montażu
Mocowanie
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Możliwość regulacji
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Wysokość/głębokość (mm)
720
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej
Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Materiałowa pokrywa
Bez osłony
Napięcie znamionowe (V)
230 - 230
Ze źródłem światła
Tak
Odpowiednia liczba lamp
1
Temperatura barwowa (K)
6000 - 6000
Maks. moc systemu (W)
11.5
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
750
Kolor światła
Biały
Dostępna obsługa IFTTT
Nie
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
30000
Kompatybilność z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilność z Google Assistant
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Regulowana temperatura barwowa
No
Regulowany strumień świetlny
No
Regulowany kąt wiązki światła
No
Regulowana wysokość
Tak
Marka
Fabory approved vendor
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3U112150
EAN
4007735937119
UBB
500581910113
UNSPSC
39111510
Artykuł producenta nr
9000483610