text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 8 mm HSS cylinder shank row 2


Numer artykułu 7F902847
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 305
Średnica wiertła (mm) 8
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 210
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7F902847
EAN 4015448489849
UBB 500583096622
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861166
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.