text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3.3 mm HSS cylinder shank row


Numer artykułu 0R211055
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 105
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 155
Średnica wiertła (mm) 3.3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 105
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 0R211055
EAN 4015448489528
UBB 500573823555
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861134
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.