text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 12 mm HSS cylinder shank row 3


Numer artykułu 5O421915
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 330
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 480
Średnica wiertła (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 330
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861192
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.