text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS cylinder shank row 3


Numer artykułu 9T473545
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 295
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 430
Średnica wiertła (mm) 10
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 295
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 9T473545
EAN 4015448490067
UBB 500584000326
UNSPSC 20111611
Artykuł producenta nr 4000861188
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.