Wentylacja akcesoria
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
0P370910
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
Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0P370910
Napięcie robocze (V)
240
Rodzaj prądu
AC
Maks. liczba obrotów (1/min)
40
Z automatycznym przełącznikiem
Tak
Maks. moc silnika (kW)
0.15
Maks. wysokość statyczna (mm)
10000
Obudowa materiałowa
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie robocze (V)
240
Rodzaj prądu
AC
Maks. liczba obrotów (1/min)
40
Z automatycznym przełącznikiem
Tak
Maks. moc silnika (kW)
0.15
Maks. wysokość statyczna (mm)
10000
Obudowa materiałowa
Inny
Stopień ochrony (IP)
IPX4
Temperatura medium (°C)
0 - 50
Marka
Rothenberger
Type
ROCAL 20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0P370910
EAN
4004625611005
UBB
500573804332
UNSPSC
40151550
Artykuł producenta nr
61100