text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Nakrętka sześciokątna M22


Numer artykułu 55082.220.001
Diameter
Marka Lubrinox
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M22
Marka Lubrinox
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.

Opis

Elementy złączne LUBRINOX® ze stali nierdzewnej są zaprojektowane tak, aby zapobiegać zacieraniu się (tzw. zgrzewaniu na zimno) gwintów śrub, co jest zjawiskiem znanym i kłopotliwym w przypadku stosowania zwykłych elementów złącznych ze stali nierdzewnej. Dlaczego warto wybrać LUBRINOX®? - Zapobiega zacieraniu się gwintów wewnętrznych i zewnętrznych śrub. - Gotowy do użycia, nie wymaga ręcznego smarowania. - Oszczędza średnio 25 sekund czasu montażu na jedno połączenie gwintowane. - Zatwierdzony przez FDA do bezpiecznego użycia w przemyśle spożywczym. - Wysokiej jakości, czysty wygląd stali nierdzewnej. - Dobrze współdziała ze środkami do zabezpieczania gwintów, takimi jak Loctite®. - Najwyższa wydajność przy jednoczesnym stosowaniu śrub LUBRINOX z nakrętkami LUBRINOX.

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numery artykułów

Numer artykułu 55082.220.001
EAN 8725928143661
UBB 500728577205
UNSPSC 31161619
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.