text.skipToContent text.skipToNavigation

Dłuto szpiczaste Gedore 111 316 16 x 300


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, Starannie hartowane i odpuszczane na całej długości, Główki udarowe odpuszczane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, bez zadziorów, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie.

Numer artykułu G4982.000.316
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 16
Kształt ostrza Spiczasty
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Szerokość dłuta (mm) 16
Kształt ostrza Spiczasty
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 16
Wysokość wału (mm) 16
Kształt trzpienia Octagonal
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 460
Type Pointed Chisel

Opis

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, Starannie hartowane i odpuszczane na całej długości, Główki udarowe odpuszczane indukcyjnie, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, bez zadziorów, Krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie.

Numery artykułów

Numer artykułu G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 8741400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.