Przecinaki punktowe
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta do młotów wyburzeniowych SDS
Przecinaki punktowe
9B828350
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
Dłuto płaskie Bosch 22 mm, proste, trzpień sześciokątny 19 mm 400 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
9B828350
Całkowita długość (mm)
400
Szerokość dłuta (mm)
50
Wprowadzanie narzędzia
Uchwyt sześciokątny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
400
Szerokość dłuta (mm)
50
Wprowadzanie narzędzia
Uchwyt sześciokątny
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick. Good material removal on light application is made possible by the chisel´s flat cutting edge. The chisel is intended for mortising, demolition and adjustment work as well as for restoring joints and clearing reinforcements. Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick
Numery artykułów
Numer artykułu
9B828350
EAN
3165140029070
UBB
500512654327
UNSPSC
20111603
Artykuł producenta nr
1618630003