Test catalogus aantal
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
Dłuta & narzędzia wyburzeniowe
Dłuta do młotów wyburzeniowych SDS
Dłuta płaskie
B4964.200.005
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
Dłuto Bosch SDS+ 250mm-STD 10 szt.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4964.200.005
Całkowita długość (mm)
250
Szerokość dłuta (mm)
80
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
250
Szerokość dłuta (mm)
80
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The SDS plus Pointed Chisel provides standard chiselling for various renovation and restoration jobs. Equipped with a pointed tip for precision, this chisel is intended for completing adjustment work to destroy or remove walls, restore joints and clear reinforcements for use in concrete and brick.
Numery artykułów
Numer artykułu
B4964.200.005
EAN
3165140462792
UBB
500571032985
UNSPSC
27111906
Artykuł producenta nr
2608690132