text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Dłuto Bahco 434 18 mm


Dłuto najwyższej klasy zaprojektowaną zgodnie z naukowym konceptem narzędzi ERGO™ Dwukomponentowa rękojeść odporna na pobijanie młotkiem Kołnierz zabezpieczający dłoń przed wymykaniem Dłuto wykonane w technologii szlifowania - duża dokładność wykonania i bardzo ostra krawędź robocza Hartowane, odpuszczone - wysoka trwałość Honowane, gotowe do użycia Ostrze polerowane - odporność na zabrudzenia i korozję Kabura ochronna w komplecie Dostępny zakres: od 6 do 38 mm (1/4" do 1 1/2")

Numer artykułu S5425.018.001
Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 18
Uchwyt materiałowy Wieloskładnikowy
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 245
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 18
Uchwyt materiałowy Wieloskładnikowy
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 245
Type Ergo Splitproof Woodworking Chisel

Numery artykułów

Numer artykułu S5425.018.001
EAN 7311518238551
UBB 400130087804
UNSPSC 27111906
Artykuł producenta nr 434-18
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.