text.skipToContent text.skipToNavigation

Dłuto Bahco 425 40 mm


Rękojeść wykonana z drewna bukowego, z pierścieniem stalowym zabezpieczającym przed rozłupywaniem w czasie pobijania Ostrze z wysokiej jakości stali narzędziowej Dłuta i żłobiki mają trapezowy przekrój na całej długości co oznacza, że części boczne są zukosowane do około połowy szerokości ostrza Szlifowane, honowane, gotowe do użycia Płaska część zapobiega staczaniu się dłuta ze stołu Pokryte lakierem zabezpieczającym przed korozją

Artikelnummer S5422.400.001
Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 40
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 40
Uchwyt materiałowy Drewno
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 300
Type Woodworking Chisel

Artikelnummers

Artikelnummer S5422.400.001
EAN 7311518017781
UBB 400130083431
UNSPSC 27111906
Fabrikant artikelnummer 425-40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.